0780515170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU248-E-TB-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU248-E-TB-M1-C3
Rubix:160000000381213
Produttore:0780515170030
EAN:4047643169639
0780515170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU248-E-TB-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0780515170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU248-E-TB-M1-C3


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50960 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1220 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1610000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1140000 N
Codice doganale84825000
2803,56 IVA esclusa
/ Unità
3420,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione