0572427800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192318-TB-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL192318-TB-XL
Rubix:160000000405155
Produttore:0572427800000
EAN:4012802342178
0572427800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192318-TB-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0572427800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192318-TB-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, a pieno riempimento, serie di rulli autoportanti, a una corona, cuscinetto semi-locante, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x190x190 mm
Peso8635 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1760 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr620000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
773,63 IVA esclusa
/ Unità
943,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione