0508983960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182938-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182938-B-XL-C3
Rubix:170000000708662
Produttore:0508983960030
EAN:4054366704849
0508983960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182938-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508983960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182938-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x260x260 mm
Peso6306 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1030 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r770000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Codice doganale84825000
759,28 IVA esclusa
/ Unità
926,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione