0001180790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06026-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL06026-E
Rubix:999181000077914
Produttore:0001180790000
EAN:4012802071771
0001180790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06026-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001180790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06026-E


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8060 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
2059,45 IVA esclusa
/ Unità
2512,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione