0011965100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181844-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181844-A
Rubix:160000000404948
Produttore:0011965100000
EAN:4012802419269
0011965100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181844-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011965100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181844-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818..-A, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x270x270 mm
Peso2800 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento940 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
813,13 IVA esclusa
/ Unità
992,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione