0153818540030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181852-E-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181852-E-C3
Rubix:170000000364328
Produttore:0153818540030
EAN:4047643098014
0153818540030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181852-E-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153818540030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181852-E-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x320x320 mm
Peso4640 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento790 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
Codice doganale84825000
1152,37 IVA esclusa
/ Unità
1405,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione