0190080660030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU215-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376090
Produttore:0190080660030
EAN:4012801233262
0190080660030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190080660030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1400 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Codice doganale84825000
114,42 IVA esclusa
/ Unità
139,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore