0005394570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192312-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192312-C3
Rubix:170000000702898
Produttore:0005394570030
EAN:4054365648755
0005394570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192312-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005394570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192312-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2850 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2480 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84825000
291,56 IVA esclusa
/ Unità
355,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione