0192188770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N324-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N324-E-XL-M1
Rubix:160000000376930
Produttore:0192188770000
EAN:4012801404297
0192188770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N324-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192188770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N324-E-XL-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15300 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr610000 N
1047,46 IVA esclusa
/ Unità
1277,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione