0167413580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP234-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP234-E-XL-M1
Rubix:160000000376393
Produttore:0167413580000
EAN:4012801236744
0167413580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP234-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167413580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP234-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18600 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1970 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r780000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
1056,30 IVA esclusa
/ Unità
1288,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione