0167396980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU305-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376632
Produttore:0167396980000
EAN:4012801179706
0167396980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167396980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso245 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
20,29 IVA esclusa
/ Unità
24,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore