Riferimenti
Rif. sostituito:R 313153
SKF:RBC4-0113
Rubix:999201210001091
Produttore:RBC4-0113

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * RBC4-0113
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 170 mm |
| Gabbia | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione