0192445250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2315-E-XL-M1
Rubix:160000000380165
Produttore:0192445250000
EAN:4012801397933
0192445250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192445250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x160x160 mm
Peso5400 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
€ 305,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 372,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione