0100865790034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185034-A-BR-C3-2S

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL185034-A-BR-C3-2S
Rubix:999210326081231
Produttore:0100865790034
EAN:4012802572117
0100865790034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185034-A-BR-C3-2S

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza122 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0100865790034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185034-A-BR-C3-2S


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22500 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza122 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2110000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1200000 N
Codice doganale84825000
2338,85 IVA esclusa
/ Unità
2853,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione