0001236500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024918-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL024918-A
Rubix:160000000404929
Produttore:0001236500000
EAN:4054364020811


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0001236500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024918-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto libero, 0 nervature sull'anello esterno (liscio), 3 nervature sull'anello interno, tipo SL02
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1300 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 1870 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 290000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 153000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore