0167398250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU308-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376642
Produttore:0167398250000
EAN:4012801179805
0167398250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167398250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso659 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
27,09 IVA esclusa
/ Unità
33,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore