0385849300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI F-803586.RZL
Cuscinetto a rulli cilindrici FAG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:F-803586.RZL
Rubix:999200300023439
Produttore:0385849300000

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 167 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : 0385849300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI F-803586.RZL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 167 mm |
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione