0535305510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192326-TB-XL-BR-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192326-TB-XL-BR-C3
Rubix:999210326081346
Produttore:0535305510030
EAN:4012802496260
0535305510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192326-TB-XL-BR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0535305510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192326-TB-XL-BR-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27800 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1040 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1260000 N
Codice doganale84825000
2255,37 IVA esclusa
/ Unità
2751,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione