0190043110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N209-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N209-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376306
Produttore:0190043110000
EAN:4012801020961
0190043110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N209-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190043110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N209-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso434 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
43,93 IVA esclusa
/ Unità
53,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione