0192187700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N319-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N319-E-XL-M1
Rubix:160000000376924
Produttore:0192187700000
EAN:4012801404211
0192187700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N319-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192187700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N319-E-XL-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7120 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
539,22 IVA esclusa
/ Unità
657,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione