0167338510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N217-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376328
Produttore:0167338510000
EAN:4012801023528
0167338510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167338510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1920 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r194000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr194000 N
164,67 IVA esclusa
/ Unità
200,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione