0167379110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU214-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU214-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376080
Produttore:0167379110000
EAN:4012801023726
0167379110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU214-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167379110000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU214-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1150 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
58,16 IVA esclusa
/ Unità
70,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore