0167409550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2210-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2210-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376599
Produttore:0167409550000
EAN:4012801180214
0167409550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2210-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2210-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso597 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92000 N
€ 49,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore