0390263530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU415-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU415-XL-M1
Rubix:160000000377204
Produttore:0390263530000
EAN:4012802357103
0390263530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU415-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390263530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU415-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7090 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r295000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
405,20 IVA esclusa
/ Unità
494,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione