CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI BC1-0314
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici ad una corona, design originale esclusivo Rulli inferiori. Anche anelli reggispinta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BC1-0314
Rubix:999190200019959
EAN:7316574845378




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI BC1-0314
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molteplici esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione sono:
- il numero di corone di rulli (una, due o quattro)
- il tipo di gabbia (con design standard o speciale)
- i cuscinetti con gabbia sono in grado di sopportare pesanti carichi radiali, accelerazioni rapide e velocità elevate.
- i cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano il massimo numero di rulli e sono quindi adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate.
- i cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità SKF combinano l'elevata capacità di carico di quelli a pieno riempimento con la capacità di sopportare velocità elevate tipica dei cuscinetti con gabbia.
- la configurazione degli orletti degli anelli interno ed esterno (posizione e numero di orletti guida)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 490 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 9500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 63000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione