0014775870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045008-PP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL045008-PP
Rubix:160000000405038
Produttore:0014775870000
EAN:4012802071443


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0014775870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045008-PP
I cuscinetti a rulli cilindrici sono progettati per applicazioni con elevati carichi radiali e alte velocità di rotazione. Sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni e varianti e offrono elevata rigidità, basso attrito e lunga durata. A seconda delle spalle presenti sull'anello interno e sull'anello esterno, possono sopportare carichi assiali limitati oppure consentire lo spostamento dell'albero.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 528 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 111000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 80000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore