0190051990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP318-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP318-E-XL-TVP2
Rubix:160000000379559
Produttore:0190051990000
EAN:4012801237024
0190051990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP318-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190051990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP318-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5590 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
231,36 IVA esclusa
/ Unità
282,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione