0192526840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2206-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2206-E-XL-M1
Rubix:999201229089970
Produttore:0192526840000
EAN:4012801588034
0192526840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2206-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192526840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2206-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso299 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84825000
64,16 IVA esclusa
/ Unità
78,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione