0382612600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ408-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ408-XL-M1
Rubix:160000000377221
Produttore:0382612600000
EAN:4012801386128
0382612600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ408-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382612600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ408-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1500 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr119000 N
€ 169,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione