0382621770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2320-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2320-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377179
Produttore:0382621770030
EAN:4012801236713
0382621770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2320-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382621770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2320-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x215x215 mm
Peso13640 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Codice doganale84825000
787,65 IVA esclusa
/ Unità
960,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione