0192530520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2214-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2214-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376608
Produttore:0192530520000
EAN:4012801236430
0192530520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2214-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192530520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2214-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1580 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r195000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr185000 N
90,72 IVA esclusa
/ Unità
110,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore