0014111790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045014-PP-2NR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045014-PP-2NR
Rubix:170000000524079
Produttore:0014111790000
EAN:4054369074567
0014111790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045014-PP-2NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014111790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045014-PP-2NR


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP-2NR, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x110x70 mm
Peso1870 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr175000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
236,94 IVA esclusa
/ Unità
289,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore