0167349550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2213-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376544
Produttore:0167349550030
EAN:4012801380348
0167349550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2213-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167349550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2213-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1440 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r182000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84825000
69,86 IVA esclusa
/ Unità
85,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione