0167384200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2216-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2216-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376449
Produttore:0167384200030
EAN:4012801023801
0167384200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2216-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167384200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2216-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2190 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r244000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr221000 N
Codice doganale84825000
€ 180,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione