0167338510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N217-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376329
Produttore:0167338510030
EAN:4012801023535
0167338510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167338510030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N2. . -E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 costole sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo N2
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso1920 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r194000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr194000 N
Codice doganale84825000
164,67 IVA esclusa
/ Unità
200,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione