0382605900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2320-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000377136
Produttore:0382605900030
EAN:4012801382793
0382605900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382605900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x215x215 mm
Peso13800 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Codice doganale84825000
668,81 IVA esclusa
/ Unità
815,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione