Riferimenti
SKF:NNU 4930 B/SPC3W33
Rubix:160000000364733
Produttore:14715
EAN:7316570400212


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE NNU 4930 B/SPC3W33
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molteplici esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione sono:
- il numero di corone di rulli (una, due o quattro)
- il tipo di gabbia (con design standard o speciale)
- i cuscinetti con gabbia sono in grado di sopportare pesanti carichi radiali, accelerazioni rapide e velocità elevate.
- i cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano il massimo numero di rulli e sono quindi adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate.
- i cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità SKF combinano l'elevata capacità di carico di quelli a pieno riempimento con la capacità di sopportare velocità elevate tipica dei cuscinetti con gabbia.
- la configurazione degli orletti degli anelli interno ed esterno (posizione e numero di orletti guida)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x210x210 mm |
|---|---|
| Peso | 6227,3 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 655000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 330000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore