0167390270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2308-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376977
Produttore:0167390270000
EAN:4012801234245
0167390270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167390270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso958 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
€ 47,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore