0192448270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2318-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379528
Produttore:0192448270030
EAN:4012801234559
0192448270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192448270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x190x190 mm
Peso8800 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 449,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 548,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione