0192452030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2322-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2322-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377038
Produttore:0192452030030
EAN:4012801398497
0192452030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2322-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192452030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2322-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x240x240 mm
Peso16623 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2290 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr750000 N
Codice doganale84825000
593,58 IVA esclusa
/ Unità
724,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione