0192355420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1028-XL-M1A-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU1028-XL-M1A-C3
Rubix:999210325072762
Produttore:0192355420030
EAN:4012801392129


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0192355420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1028-XL-M1A-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x210x210 mm |
|---|---|
| Peso | 4000 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 265000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 216000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 351,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione