0000100810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183032-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183032-A
Rubix:160000000405098
Produttore:0000100810000
EAN:4012802416039
0000100810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183032-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000100810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183032-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x240x240 mm
Peso8800 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1280 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Codice doganale84825000
923,51 IVA esclusa
/ Unità
1126,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione