0167400500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU314-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376681
Produttore:0167400500000
EAN:4012801235235
0167400500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167400500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2790 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
€ 87,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore