0002667870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185005-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185005-A
Rubix:160000000405115
Produttore:0002667870000
EAN:4012802419627
0002667870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185005-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002667870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185005-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x47x47 mm
Peso222 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
112,64 IVA esclusa
/ Unità
137,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore