0897605650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04130-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL04130-D-PP
Rubix:170000000525598
Produttore:0897605650000
EAN:4054369688443
0897605650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04130-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0897605650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04130-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r790000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr430000 N
765,56 IVA esclusa
/ Unità
933,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione