CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3013 KTN/SPW33

Cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NN 3013 KTN/SPW33
Rubix:160000000364842
Produttore:14483
EAN:7316576611186
CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3013 KTN/SPW33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3013 KTN/SPW33


I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici Super-precision della serie NN offrono un perfetto equilibrio tra capacità di carico, rigidezza e velocità. Dato che sono dotati di anello interno con tre flange e anello esterno privo di flange, questi cuscinetti possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile semplifica le procedure di montaggio e smontaggio, soprattutto se le condizioni di carico impongono un accoppiamento con interferenza per entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x100x100 mm
Peso663 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic1
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Paese d'origineIT
Codice doganale84825000
344,74 IVA esclusa
/ Unità
420,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore