0167404320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU326-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU326-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376745
Produttore:0167404320030
EAN:4012801401326
0167404320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU326-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167404320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU326-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x280x280 mm
Peso16168 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2430 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
424,80 IVA esclusa
/ Unità
518,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione