0167371990030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1017-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1017-XL-M1-C3
Rubix:160000000380114
Produttore:0167371990030
EAN:4012801391726
0167371990030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1017-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371990030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1017-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x130x130 mm
Peso1020 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93000 N
Codice doganale84825000
118,53 IVA esclusa
/ Unità
144,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione