0167400170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU313-E-XL-M1
Rubix:160000000376675
Produttore:0167400170000
EAN:4012801235167
0167400170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167400170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2500 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84825000
149,50 IVA esclusa
/ Unità
182,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore