0167402970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU319-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376714
Produttore:0167402970030
EAN:4012801235426
0167402970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167402970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x200x200 mm
Peso6200 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
189,01 IVA esclusa
/ Unità
230,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore